SIEMENS - SIE3UG46221AA30 RELECONTR. COR. 0,1-10A 24VAC-DC - 3UG46221AA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0.05...15 A
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209642416
Artikelnummer
SIE3UG46221AA30
Herstellernummer
3UG46221AA30
Hersteller
SIE
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0.05...15 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...26.4 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
20.4...26.4 V


