Startseite

SIEMENS - SIE3UG46251CW30 RELECONTR.COR.DI GUASTO 24-240VAC - 3UG46251CW30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UG46251CW30 RELECONTR.COR.DI GUASTO 24-240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...40000 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 30...40000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209912502

Artikelnummer

SIE3UG46251CW30

Herstellernummer

3UG46251CW30

Hersteller

SIE

Funktion:

für Drehstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...40000 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

30...40000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

91 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsmessbereich:

24...240 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

16...400 Hz

Relè di controllo digitale per il controllo della corrente di guasto (con trasformatore di corrente 3UL23) Campo di regolazione 0,03...40 A con separazione per soglia di avviso e valore di disinserzione tensione di alimentazione AC/DC 24...240V, 50 .. 60Hz avviamento e ritardo di intervento 0,1 ... 20 s isteresi di disinserzione fino a 50% isteresi di avviso 5% fisso Larghezza 22,5 mm, 2 contatti CO con o senza memorizzazione errore morsetto a vite Relè di controllo corrente di guasto regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di impianti, nei quali si possono verificare correnti di guasto, ad es. a seguito di depositi di polvere, umidità, cavi porosi o correnti di guasto capacitive. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Messa in servizio rapida grazie alla parametrizzazione guidata da menu e alla visualizzazione del valore reale per la determinazione del valorelimite. Lapparecchio offre una visualizzazione permanente del valore reale o del tipo di errore, una grande precisione di misura e autosorveglianza permanente. Sostituzione degli apparecchi possibile senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili. Diagnostica dimpianto affidabile grazie a chiare segnalazioni di errore sul display e alla memoria degli errori attivabile. Grande flessibilità e risparmio di spazio con il montaggio del rispettivo trasformatore 3UL23 allinterno o allesterno del quadro elettrico. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono fornibili a scelta con IO-Link. Nota: Il trasformatore differenziale necessario 3UL23 va ordinato separatamente. Gli ulteriori molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.