SIEMENS - SIE3UG46252CW30 RELECONTR.COR.DI GUASTO 24-240VAC ML - 3UG46252CW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...40000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 30...40000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209912519
Artikelnummer
SIE3UG46252CW30
Herstellernummer
3UG46252CW30
Hersteller
SIE
Funktion:
für Drehstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...40000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30...40000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
91 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsmessbereich:
24...240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
16...400 Hz


