SIEMENS - SIE3UG46311AA30 RELECONTR.TENS.0,1-60VAC-DC 24VAC-DC - 3UG46311AA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 0.1...60 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
3-Phasen-Unterspannung möglich - nein
1-Phasen-Unterspannung möglich - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209642430
Artikelnummer
SIE3UG46311AA30
Herstellernummer
3UG46311AA30
Hersteller
SIE
Spannungsmessbereich 1:
0.1...60 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ansprechwert Spannung:
0.1...60 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm


