Startseite

SIEMENS - SIE3UG46322AW30 RELECONTR.TENS.1-600VAC-DC 24-240VAC-DC - 3UG46322AW30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UG46322AW30 RELECONTR.TENS.1-600VAC-DC 24-240VAC-DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 10...600 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209642676

Artikelnummer

SIE3UG46322AW30

Herstellernummer

3UG46322AW30

Hersteller

SIE

Spannungsmessbereich 1:

10...600 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Ansprechwert Spannung:

10...600 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

20 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

91 mm

Relè di controllo digitale sorveglianza di tensione, 22.5 mm da 10 a 600 V AC/DC superamento in positivo e in negativo AC/DC 24...240V, DC e AC 50 fino a 60 Hz ritardo per bypassare i picchi di disturbo 0,1 ... 20 s 1 contatto CO con o senza memorizzazione errore tecnica di collegamento a molla Relè di controllo tensione regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di tensioni riguardo a sovratensione e sottotensione, ad es. per la protezione di un impianto da danneggiamento, per la protezione da scarica completa della batteria o per il funzionamento di un impianto a partire da una determinata tensione. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Il relè può essere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e segnalazioni di stato. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzionee resistente alle vibrazioni. Gli apparecchisi differenziano in apparecchi autoalimentati e apparecchi alimentati dallesterno, a scelta con ampio campo di tensione oppure con IO-Link. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.