Startseite

SIEMENS - SIE3UG46412CS20 RELE CONTR.CORR.ATT.E FAT.POT.90-690VAC - 3UG46412CS20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UG46412CS20 RELE CONTR.CORR.ATT.E FAT.POT.90-690VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi - 0.1...0.99

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209665163

Artikelnummer

SIE3UG46412CS20

Herstellernummer

3UG46412CS20

Hersteller

SIE

Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:

0.1...0.99

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Phasen:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

99 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...690 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

20 s

Spannungsmessbereich:

90...690 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Strommessbereich:

0.2...10 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

91 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...690 V

Relè di controllo digitale cos-phi e controllo della corrente di 90-690 AC V superamento in positivo e in negativo autoalimentato AC 50...60 Hz ritardo per bypassare i picchi di disturbo 0,1 ... 20 s Isteresi in (I) 0,1 ... 2 A 2 contatti CO con o senza memorizzazione errore tecnica di collegamento a molla Relè di controllo cos phi regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di fattore di potenza e corrente attiva riguardo al superamento in positivo, ad es. in caso di filtri sporchi, o innegativo, ad es. in caso di rottura di cinghia trapezoidale o di funzionamento a vuoto di pompa. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione e ai certificati internazionali. Il relè sorveglia anche piccoli motori monofase con una correntea vuoto inferiore a 0,5 A. Sorveglianza automatica dirottura conduttore e mancanza di fase. Il principio di misura è selezionabile per cos phi o corrente attiva. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta.Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e segnalazioni di stato. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono fornibili a scelta con IO-Link. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.