SIEMENS - SIE3UG48151AA40 RELE CONT.RETI.TRIF. 160-690V X IO-LINK - 3UG48151AA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Spannungsmessbereich - 160...690 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209895584
Artikelnummer
SIE3UG48151AA40
Herstellernummer
3UG48151AA40
Hersteller
SIE
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsmessbereich:
160...690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Breite:
22.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
102 mm
Tiefe:
91 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V


