Startseite

SIEMENS - SIE3UG48152AA40 RELE CONT.RETI.TRIF. 160-690V X IO-LINK - 3UG48152AA40

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UG48152AA40 RELE CONT.RETI.TRIF. 160-690V X IO-LINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Spannungsmessbereich - 160...690 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209895775

Artikelnummer

SIE3UG48152AA40

Herstellernummer

3UG48152AA40

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Spannungsmessbereich:

160...690 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Breite:

22.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

999.9 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

999.9 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

103 mm

Tiefe:

91 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

!!! prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5816-2AA40 sorveglianza di rete IO-Link, 3x 160 ... 690V relè di controllo digitale per tensione di rete trifase per IO-Link AC 50 ... 60 Hz 3 x 160 ... 690 V sequenza delle fasi, mancanza di fase asimmetria delle fasi sottotensione e sovratensione isteresi 1 ... 20 V tempo di stabilizzazione della rete tempo di ritardo di sgancio 1 CO, tecnica di collegamento a molla Relè di controllo rete regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi nonché di sottotensione e sovratensione, ad es. in caso di reti instabili o di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere o gru. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Il relè può essere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento diRESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono inoltre fornibili in diverse tensioni, a scelta con IO-Link o con correzione automatica del senso di rotazione. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.