Startseite

SIEMENS - SIE3UL23021A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 35 MM - 3UL23021A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UL23021A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 35 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 40 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - nein

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209910027

Artikelnummer

SIE3UL23021A

Herstellernummer

3UL23021A

Hersteller

SIE

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

40 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore differenziale per il controllo della corrente di guasto Foro passante 35 mm Corrente di guasto 30 mA...40 A