SIEMENS - SIE3UL23031A TRAFO CORRENTE O INTERNO 55 MM - 3UL23031A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 40 A
Öffnungsdurchmesser - 55 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209897519
Artikelnummer
SIE3UL23031A
Herstellernummer
3UL23031A
Hersteller
SIE
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
40 A
Öffnungsdurchmesser:
55 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


