Startseite

SIEMENS - SIE3UL23061A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 140 MM - 3UL23061A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UL23061A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 140 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 40 A

  • Öffnungsdurchmesser - 140 mm

  • Geeicht - nein

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209897540

Artikelnummer

SIE3UL23061A

Herstellernummer

3UL23061A

Hersteller

SIE

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

40 A

Öffnungsdurchmesser:

140 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

trasformatore differenziale per il controllo della corrente di guasto Foro passante 140 mm Corrente di guasto 30 mA...40 A