SIEMENS - SIE3VA11121AA420AA0 SEZ. AUT. 3VA 125A 4P L/T - 3VA11121AA420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4042948800577
Artikelnummer
SIE3VA11121AA420AA0
Herstellernummer
3VA11121AA420AA0
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Spannungsauslöser optional:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb integriert:
nein


