Startseite

SIEMENS - SIE3VA11631AA460AA0 SEZ. AUT. 3VA 63A 4P B/T - 3VA11631AA460AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3VA11631AA460AA0 SEZ. AUT. 3VA 63A 4P B/T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948800638

Artikelnummer

SIE3VA11631AA460AA0

Herstellernummer

3VA11631AA460AA0

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

63 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC Frame 160 a 4 poli SD100, In=63A senza protezione da sovraccarico senza protezione da cortocircuito connessione a morsetto Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 come variante di sezionatore sottocarico secondo IEC 60947-3 per il sezionamento sicuro di singole sezioni dimpianto dalla rete. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. I sezionatori sottocarico 3VA1 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.