Startseite

SIEMENS - SIE3VA64605HL410AA0 MCCB UL BG600 600A 4P 35KA ETU3 LI - 3VA64605HL410AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3VA64605HL410AA0 MCCB UL BG600 600A 4P 35KA ETU3 LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...600 A

  • Bemessungsspannung - 600...600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948862599

Artikelnummer

SIE3VA64605HL410AA0

Herstellernummer

3VA64605HL410AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...600 A

Bemessungsspannung:

600...600 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

900...5400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA6 UL frame 600 classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 4 poli, protezione impianto ETU320, LI, In=600A protezione da sovraccarico Ir=240A...600A protezione da cortocircuito Ii=1,5...9 x In protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%) senza collegamento Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 e 3VA6 fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Oltre allo standard IEC, entrambe le serie costruttive soddisfano anche lo standard UL. Tutte le funzionalità possono così essere impiegate e utilizzate per impiantiin tutto il mondo. Gli interruttori automatici scatolati 3VA6 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.