Startseite

SIEMENS - SIE3VA92140RS20 MODULO RCD510 X 3VA12 4P I=250A U=480V - 3VA92140RS20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3VA92140RS20 MODULO RCD510 X 3VA12 4P I=250A U=480V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949002277

Artikelnummer

SIE3VA92140RS20

Herstellernummer

3VA92140RS20

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

dispositivo di protezione differenziale RCD510 Basic RCD Tipo A montato lateralmente corrente di guasto nominale 0,03 ... 5 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 3000 ms a 4 poli In=250A Ue=127-480 V Accessori per: 3VA1 con collegamento con morsetti Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.