Startseite

SIEMENS - SIE3VA94240RL30 MOD. RCD820 X 3VA24 3P I=630A U=127-690V - 3VA94240RL30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3VA94240RL30 MOD. RCD820 X 3VA24 3P I=630A U=127-690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949002192

Artikelnummer

SIE3VA94240RL30

Herstellernummer

3VA94240RL30

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

dispositivo di protezione differenziale RCD820 Advanced RCD Tipo A montato in basso corrente di guasto nominale 0,03 ... 30 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 10000 ms a 4 poli In=630 A Ue=100-690V Accessori per: 3VA2 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.