SIEMENS - SIE3ZS13166CC100YA5 SIRIUS SAFETY ES PREMIUM USB-STICK - 3ZS13166CC100YA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bausteinbibliothek - nicht verfügbar
Diagnosefunktion integriert - ja
Geeignet für Zielsystem SPS - nein
Geeignet für Zielsystem PC - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein
Packung
1 ST
EAN
4047622304617
Artikelnummer
SIE3ZS13166CC100YA5
Herstellernummer
3ZS13166CC100YA5
Hersteller
SIE
Bausteinbibliothek:
nicht verfügbar
Diagnosefunktion integriert:
ja
Geeignet für Zielsystem SPS:
nein
Geeignet für Zielsystem PC:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
ja
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
nein
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Mit Datenerfassungsfunktion:
nein
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
nein
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Analysefunktion integriert:
nein
Positionierfunktion integriert:
nein
Mehrsprachig:
nein
Geeignet für Zielsystem HMI:
nein
Geeignet für sonstiges Zielsystem:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


