Startseite

SIEMENS - SIE4AC2402 ALIMENT.ELETTR.85-265VCA-85-300VCC/24VCC - 4AC2402

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AC2402 ALIMENT.ELETTR.85-265VCA-85-300VCC/24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 265 V

  • Sekundärspannung 1 - 24 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 0.35 A

  • Art des Trafos - Netztrafo

  • Sekundärspannung 2 - 0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869370569

Artikelnummer

SIE4AC2402

Herstellernummer

4AC2402

Hersteller

SIE

Primärspannung:

265 V

Sekundärspannung 1:

24 V

Sekundärstromstärke 1:

0.35 A

Art des Trafos:

Netztrafo

Sekundärspannung 2:

0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom:

0.35 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

8.4 W

Sekundärspannung 3:

0 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

0 W

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Länge:

90 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

64 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

alimentatore da rete per carico permanente primario AC 85..265 V, DC 85 ... 300 V secondario DC 24 V +-5% Largh. costr. 2UM Protezione da cortocircuito e sovraccarico Alimentatori da rete elettronici per lalimentazione di tensione continua di apparecchi elettrici. Lalimentatore da rete elettronico serve per lalimentazione di tensione continua DC 24 V in reti con tensione nominale di impiego da AC 85 V a 265 V o da DC 85 V a 300 V. Lapparecchiatura funziona nella classe inferiore per minima alimentazione di potenza e fornisce una bassissima tensione di sicurezza. Sia che si tratti di esigenze nellinfrastruttura o nellindustria, Siemens offre interruttori trasformatori di sicurezza per tutte le applicazioni e qualsiasi campo dimpiego. Gli alimentatori da rete di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali comestandard di serie. 3. Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata 4. Tecnica ottimale per lalimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza - solo da Siemens.