SIEMENS - SIE4AC32081 TRASFXCAMP.8VA SEC.8-12VCA 50HZ PTC 2UM - 4AC32081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 1 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 12 V
Packung
1 ST
EAN
4001869438849
Artikelnummer
SIE4AC32081
Herstellernummer
4AC32081
Hersteller
SIE
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
12 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
0.6 A
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
5.7 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
64 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja