Startseite

SIEMENS - SIE4AC32140 TRASFXCAMP.14VA SEC.8-12-24VCA PTC 2UM - 4AC32140

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AC32140 TRASFXCAMP.14VA SEC.8-12-24VCA PTC 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869438290

Artikelnummer

SIE4AC32140

Herstellernummer

4AC32140

Hersteller

SIE

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

12 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1.3 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

14 W

Sekundärspannung 3:

24 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

10.5 W

Sekundärstromstärke 3:

0.6 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Länge:

90 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

64 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

trasformatore per campanelli e suonerie, 14 VA, primario AC 230 ... 240 V, 50 Hz, secondario 8 V, 12 V, AC 24V con fusibile PTC, 2UM++ Trasformatori per il comando di campanello, gong, apriporta o per comando a distanza. La tipica applicazione di questi trasformatori per campanelli e suonerie è lutilizzo per breve tempo, come avviene con campanelli, gong, apriporta o interruttori con comando a distanza in ambienti domestici. Le tensioni nominali secondarie vanno da AC 4 V a 24 V. I trasformatori per campanelli e suonerie Siemens sono protetti mediante una resistenza PTC da cortocircuito o sovraccarico moderato. Sia che si tratti di esigenze applicative nellinfrastruttura o nellindustria, Siemens offre trasformatori per campanelli per tutte le applicazioni e per qualsiasi campo dimpiego. Gli alimentatori da rete di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 3. Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata 4. Tecnica ottimale per lalimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza - solo da Siemens.