SIEMENS - SIE4AC32180 TRASFXCAMP.18VA SEC.8-12VCA PTC 2UM - 4AC32180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 8 V
Packung
1 ST
EAN
4001869438306
Artikelnummer
SIE4AC32180
Herstellernummer
4AC32180
Hersteller
SIE
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
8 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
18 W
Sekundärspannung 3:
12 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
8.4 W
Sekundärstromstärke 3:
1.5 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
64 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja


