SIEMENS - SIE4AC37160 TRASF.SICUREZZA 16VA SEC.8VCA PTC 2UM - 4AC37160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869438320
Artikelnummer
SIE4AC37160
Herstellernummer
4AC37160
Hersteller
SIE
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
6.8 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
64 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja