SIEMENS - SIE4AC37240 TRASF.SICUR. 24VA SEC.8-12VCA PTC 3UM - 4AC37240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 12 V
Packung
1 ST
EAN
4001869438337
Artikelnummer
SIE4AC37240
Herstellernummer
4AC37240
Hersteller
SIE
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
12 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
24 W
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
7.6 W
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
64 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja


