Startseite

SIEMENS - SIE4AC37400 TRASF.SICUR. 40VA SEC.2X12/24VCA PTC 5UM - 4AC37400

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AC37400 TRASF.SICUR. 40VA SEC.2X12/24VCA PTC 5UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 3.3 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869438344

Artikelnummer

SIE4AC37400

Herstellernummer

4AC37400

Hersteller

SIE

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

3.3 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1.6 A

Max. Ausgangsstrom:

3.3 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

7.7 W

Breite in Teilungseinheiten:

5

Breite:

90 mm

Länge:

90 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

64 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

trasformatore di sicurezza, 40 VA, primario AC 230 V, 50 Hz, secondario 2x AC 12 V/24 V con fusibile PTC, 5UM++ I trasformatori di sicurezza forniscono una bassissima tensione di sicurezza per lalimentazione di circuiti di controllo, di relè ausiliari o di contattori Insta. Questi trasformatori di sicurezza fino a 63 VA forniscono una bassissima tensione di sicurezza per lalimentazione di circuiti di controllo, di relè ausiliari o di contattori Insta in servizio continuo, come alimentazione di tensione di alimentazione alternata AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V e 32 V. I trasformatori di sicurezza Siemens sono protetti con una resistenza PTC da cortocircuito o sovraccarico moderato. Sia che si tratti di esigenze nellinfrastruttura o nellindustria, Siemens offre interruttori trasformatori di sicurezza per tutte le applicazioni e qualsiasi campo dimpiego. Gli alimentatori da rete di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode esemplici. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentalicome standard di serie. 3. Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata 4. Tecnica ottimale per lalimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza - solo da Siemens.