SIEMENS - SIE4AC37401 TRASF.SICUR. 40VA 12-16-24-32VCA PTC 5UM - 4AC37401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 3.3 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 16 V
Packung
1 ST
EAN
4001869438351
Artikelnummer
SIE4AC37401
Herstellernummer
4AC37401
Hersteller
SIE
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
3.3 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
16 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
2.5 A
Max. Ausgangsstrom:
3.3 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
40 W
Sekundärspannung 3:
24 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
8.1 W
Sekundärstromstärke 3:
1.6 A
Breite in Teilungseinheiten:
5
Breite:
90 mm
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
64 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja


