SIEMENS - SIE4AC37630 SAFETY TRANSFORMER, 63VA - 4AC37630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 5.2 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4001869438368
Artikelnummer
SIE4AC37630
Herstellernummer
4AC37630
Hersteller
SIE
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
5.2 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
2.6 A
Max. Ausgangsstrom:
5.2 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
13.5 W
Breite in Teilungseinheiten:
5
Breite:
90 mm
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
64 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja


