Startseite

SIEMENS - SIE4AM34425MT100FA0 TRAFO MON 0,1KVA 690+-5% /230V IP00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM34425MT100FA0 TRAFO MON 0,1KVA 690+-5% /230V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 725...725 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869905617

Artikelnummer

SIE4AM34425MT100FA0

Herstellernummer

4AM34425MT100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

725...725 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

690...690 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

655...655 V

Kurzschlussfest:

nein

Höhe:

98 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

7.7 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,1 /0,31; Upri(V):690+/-5%; Usec(V):230; Isec(A):0,435; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-1 -2-2, -2-4 >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.