SIEMENS - SIE4AM34428JN000EA0 TRAFO MON 0,1KVA 230-400 +-15V/24V IP0 - 4AM34428JN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 415...415 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Schutzart (IP) - IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869902609
Artikelnummer
SIE4AM34428JN000EA0
Herstellernummer
4AM34428JN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
415...415 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
385...385 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
245...245 V
Primärspannung 5:
230...230 V
Primärspannung 6:
215...215 V
Höhe:
98 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %