SIEMENS - SIE4AM38428ED400FA0 TRAFO MON 0,16KVA 230-600/2X115V IP00 - 4AM38428ED400FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 600...600 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 160 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869905174
Artikelnummer
SIE4AM38428ED400FA0
Herstellernummer
4AM38428ED400FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
600...600 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
575...575 V
Sekundärspannung 2:
115...115 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
400...400 V
Primärspannung 3:
550...550 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
525...525 V
Primärspannung 5:
500...500 V
Primärspannung 9:
415...415 V
Primärspannung 6:
480...480 V
Höhe:
106 mm
Primärspannung 7:
460...460 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
440...440 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %