SIEMENS - SIE4AM40428JN000EA0 TRAFO MON 0,25KVA 230-400/24V IP00 - 4AM40428JN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 415...415 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 250 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902623
Artikelnummer
SIE4AM40428JN000EA0
Herstellernummer
4AM40428JN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
415...415 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
385...385 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
245...245 V
Primärspannung 5:
230...230 V
Primärspannung 6:
215...215 V
Höhe:
106 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %