SIEMENS - SIE4AM48424TN000EB0 TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM48424TN000EB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 500 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869908496
Artikelnummer
SIE4AM48424TN000EB0
Herstellernummer
4AM48424TN000EB0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Sekundärspannung 2:
-99999...-99999 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
-99999...-99999 V
Primärspannung 3:
218...218 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
-99999...-99999 V
Primärspannung 5:
-99999...-99999 V
Primärspannung 9:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 3:
-99999...-99999 V
Primärspannung 6:
-99999...-99999 V
Höhe:
121 mm
Primärspannung 7:
-99999...-99999 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 8:
-99999...-99999 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 4:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 5:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 6:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 7:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 10:
-99999...-99999 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %