Startseite

SIEMENS - SIE4AM52424TN000EA0 TRAFO MON 0,63KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM52424TN000EA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM52424TN000EA0 TRAFO MON 0,63KVA 230+-5% /24V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 242...242 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 630 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869901398

Artikelnummer

SIE4AM52424TN000EA0

Herstellernummer

4AM52424TN000EA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

242...242 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

630 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

230...230 V

Sekundärspannung 2:

-99999...-99999 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

-99999...-99999 V

Primärspannung 3:

218...218 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

-99999...-99999 V

Primärspannung 5:

-99999...-99999 V

Primärspannung 9:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 3:

-99999...-99999 V

Primärspannung 6:

-99999...-99999 V

Höhe:

144 mm

Primärspannung 7:

-99999...-99999 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 8:

-99999...-99999 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Sekundärspannung 4:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 5:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 6:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 7:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 10:

-99999...-99999 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.7 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,63 /2,35; Upri(V):230+/-5%; Usec(V):24; Isec(A):26,3; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spinapiatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di sicurezza< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.