Startseite

SIEMENS - SIE4AM61428JD400FA0 TRAFO MON 1,6KVA 230+-5% /2X115V IP00 - 4AM61428JD400FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM61428JD400FA0 TRAFO MON 1,6KVA 230+-5% /2X115V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 415...415 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1600 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869902791

Artikelnummer

SIE4AM61428JD400FA0

Herstellernummer

4AM61428JD400FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

415...415 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1600 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Sekundärspannung 2:

115...115 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

385...385 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

245...245 V

Primärspannung 5:

230...230 V

Primärspannung 6:

215...215 V

Höhe:

164 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.1 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):1,6 /7,3; Upri(V):400-230+/-15; Usec(V):2x115; Isec(A):6,96-13,91; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento,di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.