SIEMENS - SIE4AM65424TJ100FA0 TRAFO MON 2,5KVA 230+-5% /110V IP00 - 4AM65424TJ100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 2500 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869901046
Artikelnummer
SIE4AM65424TJ100FA0
Herstellernummer
4AM65424TJ100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
218...218 V
Kurzschlussfest:
nein
Höhe:
180 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.85 %