SIEMENS - SIE4AP20428BC400HA0 TRAFO TRIF. 0,63KVA 500-400/289-230V IP - 4AP20428BC400HA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 500...500 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Sekundärspannung 1 - 400...400 V
Bemessungsleistung - 630 VA
Packung
1 ST
EAN
4001869905761
Artikelnummer
SIE4AP20428BC400HA0
Herstellernummer
4AP20428BC400HA0
Hersteller
SIE
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
500...500 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Sekundärspannung 1:
400...400 V
Bemessungsleistung:
630 VA
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 3:
289...289 V
Sekundärspannung 2:
230...230 V
Primärspannung 4:
230...230 V
Breite:
219 mm
Schutzart (IP):
IP00
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.17 %
Leiter-Material:
sonstige
Höhe:
168 mm
Tiefe:
168 mm


