SIEMENS - SIE4AP27428BC400HA0 TRAFO TRIF.2,5KVA 500-400/289-230V IP00 - 4AP27428BC400HA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 500...500 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Sekundärspannung 1 - 400...400 V
Bemessungsleistung - 2500 VA
Packung
1 ST
EAN
4001869905792
Artikelnummer
SIE4AP27428BC400HA0
Herstellernummer
4AP27428BC400HA0
Hersteller
SIE
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
500...500 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Sekundärspannung 1:
400...400 V
Bemessungsleistung:
2500 VA
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 5:
-99999...-99999 V
Primärspannung 3:
289...289 V
Sekundärspannung 2:
230...230 V
Primärspannung 4:
230...230 V
Primärspannung 6:
-99999...-99999 V
Primärspannung 7:
-99999...-99999 V
Breite:
264 mm
Primärspannung 8:
-99999...-99999 V
Primärspannung 9:
-99999...-99999 V
Primärspannung 10:
-99999...-99999 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 3:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 4:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 5:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 6:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 7:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 8:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 9:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 10:
-99999...-99999 V
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.89 %
Leiter-Material:
sonstige
Höhe:
242 mm
Tiefe:
242 mm


