SIEMENS - SIE4AT36328DD400FA0 TRAFO MON 6,3KVA 208-550 /2X115V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 550...550 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 6300 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869904870
Artikelnummer
SIE4AT36328DD400FA0
Herstellernummer
4AT36328DD400FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
550...550 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
6300 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
525...525 V
Sekundärspannung 2:
115...115 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
230...230 V
Primärspannung 3:
500...500 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
480...480 V
Breite:
194 mm
Primärspannung 5:
460...460 V
Primärspannung 9:
380...380 V
Primärspannung 6:
440...440 V
Höhe:
320 mm
Primärspannung 7:
415...415 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
400...400 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.35 %


