SIEMENS - SIE4AV20002EB000A ALIM. MONO 230-400VSEC24VCC /2,5A - 4AV20002EB000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Kurzschlussfest - nein
Leistungsabgabe - 60 W
Packung
1 ST
EAN
4001869930718
Artikelnummer
SIE4AV20002EB000A
Herstellernummer
4AV20002EB000A
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
60 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Breite:
84 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
100 mm
Höhe:
142 mm
Schutzart (IP):
IP00
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
84 mm