Startseite

SIEMENS - SIE4AV31022EB000A ALIM.TRIF 200-575VSEC24VCC/13,5A - 4AV31022EB000A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AV31022EB000A ALIM.TRIF 200-575VSEC24VCC/13,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 13.5 A

  • Kurzschlussfest - nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869930787

Artikelnummer

SIE4AV31022EB000A

Herstellernummer

4AV31022EB000A

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

13.5 A

Kurzschlussfest:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Breite:

164 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

115 mm

Höhe:

190 mm

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

164 mm

alimentazione; fasi:3; Pn(kW):0,324; Upri(V):575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200; Usec(V DC):24; Isec(A DC):13,5/16 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIID5 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):4,2; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.