SIEMENS - SIE4EM47000CB00 BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 230V 8A - 4EM47000CB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Bemessungsstrom bei AC - 7.2...7.2 A
Bemessungsinduktivität - 3.5 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869943381
Artikelnummer
SIE4EM47000CB00
Herstellernummer
4EM47000CB00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungsstrom bei AC:
7.2...7.2 A
Bemessungsinduktivität:
3.5 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
9.8 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %