SIEMENS - SIE4EP38002US00 BOBINA TRIFASE - 4EP38002US00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom bei AC - 45...45 A
Bemessungsinduktivität - 0.28 mH
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869937748
Artikelnummer
SIE4EP38002US00
Herstellernummer
4EP38002US00
Hersteller
SIE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
45...45 A
Bemessungsinduktivität:
0.28 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %


