SIEMENS - SIE4NC51120CB21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 50A/1A, 2,5V - 4NC51120CB21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.2 VA
Öffnungsdurchmesser - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869558806
Artikelnummer
SIE4NC51120CB21
Herstellernummer
4NC51120CB21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.2 VA
Öffnungsdurchmesser:
19 mm
Geeicht:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


