SIEMENS - SIE4NC60050YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 50/5A - 4NC60050YB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869538082
Artikelnummer
SIE4NC60050YB00
Herstellernummer
4NC60050YB00
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
trasformatore di corrente 50/5A Classe 1 carico VA 1 marrone Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC. I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, corrente secondaria 5 A o 1 A e nelle classi 0,2S, 0,5 e 1. Essi si prestano anche per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter al fine di una maggiore precisione e trovano impiego nel settore della costruzione di macchine soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica o nel settore della costruzione di impianti.



