Startseite

SIEMENS - SIE4NC60100YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 100/5A - 4NC60100YB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - -99999 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538129

Artikelnummer

SIE4NC60100YB00

Herstellernummer

4NC60100YB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

-99999 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore di corrente 100/5A classe 0,5 carico VA 1,5 marrone Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC. I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, corrente secondaria 5 A o 1 A e nelle classi 0,2S, 0,5 e 1. Essi si prestano anche per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter al fine di una maggiore precisione e trovano impiego nel settore della costruzione di macchine soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica o nel settore della costruzione di impianti.