SIEMENS - SIE5SB211 FUS. DIAZED DII GL/GG E27 2A 500VCA/CC - 5SB211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 2 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
25 ST
EAN
4001869021171
Artikelnummer
SIE5SB211
Herstellernummer
5SB211
Hersteller
SIE
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
2 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
rosa
cartuccia fusibile DIAZED 500 V per protezione di cavi e conduttori gG, grandezza DII, E27, 2 A


