Startseite

SIEMENS - SIE5SD460 FUS. SILIZED DIII GR E33 50A 500VCA/CC - 5SD460

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD460 FUS. SILIZED DIII GR E33 50A 500VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869021461

Artikelnummer

SIE5SD460

Herstellernummer

5SD460

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

sonstige

cartuccia fusibile SILIZED 500V per protezione semiconduttori super rapido, grandezza DIII, E33, 50A