Startseite

SIEMENS - SIE5SD74112 SCAR.T1 1P UC800VCA RETI 2 FILI L/PEN CS - 5SD74112

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD74112 SCAR.T1 1P UC800VCA RETI 2 FILI L/PEN CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 4.5 kV

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869451916

Artikelnummer

SIE5SD74112

Herstellernummer

5SD74112

Hersteller

SIE

Nennableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

4.5 kV

Montageart:

sonstige

Nennspannung AC:

690 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

800 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Baugröße:

sonstige

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Signalisierung am Gerät:

ohne

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

scaricatori di sovratensioni di origine atmosferica tipo1, a 1 polo, per reti a 2 conduttori (L, Pen), Uc 800V AC con segnalazione a distanza senza apparecchi modulari Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offrono una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosferiche o di manovre. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode nonché un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Sia che si tratti di esigenze applicative nellinfrastruttura o nellindustria, Siemens offre apparecchidi protezione da sovratensioni per tutte le applicazioni e per qualsiasi campo dimpiego. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durantelinstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - soloda Siemens.