SIEMENS - SIE5SD74122 SCARIC. T1/T2 2P TN-S/TT 50KA 2UM - 5SD74122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12500 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - -99999 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4001869459561
Artikelnummer
SIE5SD74122
Herstellernummer
5SD74122
Hersteller
SIE
Nennableitstoßstrom (8/20):
12500 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
-99999 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
2 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Höchste Dauerspannung DC:
-99999 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Signalisierung am Gerät:
ohne
Nennspannung DC:
-99999 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
-99999 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
-99999 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20