SIEMENS - SIE5SD74241 LIMIT.T2 4P TT,TN-S+C.S.FM 20KA ING.R - 5SD74241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869340340
Artikelnummer
SIE5SD74241
Herstellernummer
5SD74241
Hersteller
SIE
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Baugröße:
sonstige
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20