SIEMENS - SIE5SD74431 SCARICATORE COMB. T1+2 3P TN-C 75KA - 5SD74431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TN-S - nein
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869340548
Artikelnummer
SIE5SD74431
Herstellernummer
5SD74431
Hersteller
SIE
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Baugröße:
6 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20